強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA
材質ステンレス
質量(kg)約3.8
材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:264260
撹拌容量10mL~20L(水)
モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25
回転速度(min-1[r.p.m])50~1600
撹拌台寸法(mm)200×200
使用周囲温度(℃)5 ~ 35
外寸法(mm)200×240×80
アズワン品番63-1396-59
マグネット希土類マグネット
安全機能ヒューズ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)510
槽容量(L)約2.8
付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本
質量(kg)約2.6
電源電圧AC100V(50/60Hz)
入力4.6A、460VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130
温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)
温度調整範囲(℃)室温+5~250
材質(水槽)SUS304
安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310
槽容量(L)約1.1
付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本
質量(kg)約1.7
電源電圧AC100V(50/60Hz)
入力3.5A、350VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95
温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)
温度調整範囲(℃)室温+5~250
材質(水槽)SUS304
安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)
性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)
材質(水槽)ガラス
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm)
材質槽:SUS304
使用温度範囲(℃)室温+5~250
温度調節PID制御 オートチューニング付
温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環
質量(kg)41
外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-47
冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径220×120
質量(kg)3.9
容量(L)バス容量:約4.3
番号コードT:267930
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)285×295×244
アズワン品番63-1394-41
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス
質量(kg)0.9
容量(L)バス:約3.5
番号コードT:180180
槽内寸法(mm)内径228×94
入力7.5A、750VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱
温度センサー液体膨張式
温度制御ON-OFF制御
温度調節範囲(℃)室温+5~80
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)235×294×94
ヒーター容量(W)700
アズワン品番63-1394-40
安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径160×100
質量(kg)1.2
容量(L)バス容量:約1.6
番号コードT:256800
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番63-1394-39
1台
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
関連キーワード