1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1本
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
コード262620
アズワン品番65-0580-66
1セット
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
コード262650
アズワン品番65-0580-67
1セット
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種
質量(g)約360
アズワン品番65-0575-11
メーカー商品コード188170
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
1個(1個)
¥28,980
税込¥31,878
45日以内出荷
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
アズワン品番65-0575-13
メーカー商品コード188180
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500
寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)
質量(kg)約4.5
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
振幅(mm)回転/約3
使用環境温度(℃)5~37
タイマー30分
振盪方式旋回
振盪台寸法(mm)197×279
振盪耐荷重(kg)約1
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm
質量(kg)約4.5
使用温度範囲(℃)5~37
規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg
モーターDCブラシレスモータ
機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時
入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz
アズワン品番65-0575-10
振盪方式旋回
メーカー商品コード188140
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード