米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン
長さ(m)5
色透明
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様経路数2
トラスコ品番453-2139
幅(mm)166
質量(kg)3
高さ(mm)190
奥行(mm)152
電源(V)単相100 0.40A
モーター(W)15
送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂
質量(kg)約3
サイズ166×152×190mm
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~1450×2本掛
吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番1-2111-11
流量精度±2%
商品タイプレンタル品はこちら
適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5
材質シリコン
米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。
フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。
耐熱温度は 204 ℃までです。
材質フルラン
長さ(m)1.5
型番TCS-Aチューブケース
アズワン品番1-2111-14
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
種類タイゴン(長さ 15m)
長さ(m)15
種類シリコン(長さ 7.5m)
長さ(m)7.5
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
寸法(mm)137×152×191mm
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~180×1本掛
吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
サービス分類レンタル
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)
質量(kg)約3.5
タイプ低流量
規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm
方式【チューブ押え方式】ネジ可変式
機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能
構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ
コード252640
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VA
アズワン品番65-0583-44
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)
長さ(m)7.5
種類バーシロン(フルラン)(長さ 7.5m)
長さ(m)7.5
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)
最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)
粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)
温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)
チューブ数1本/1段
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR
モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15
設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能
最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)
流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)
安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA
質量(kg)約3.4
タイプスタンダード
外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:251340
モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
アズワン品番63-1396-15
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示
使用温度(℃)-10~100(氷結不可)
機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載
使用周囲温度(℃)5~35
入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
送液方向正逆切替可能(LED表示)
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2
外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐無機溶液性。米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛
流量精度±2%
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ外径(Φmm)3~6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
材質SUS
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。
材質(チューブ)シリコン
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)4.8
使用温度(℃)-10~100(氷結不可)
表示回転表示:デジタル表示
モーターステッピングモータ
入力電源:0.8A、80VA
設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)1(1段)
コード(番号)282760
吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御オープンループ制御
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)
回転速度4~270rpm
アズワン品番2-1515-22
入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)タイゴン(R)
テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
材質PP
オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブ
コード263990
アズワン品番65-0573-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
61日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐薬品性。米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)ファーメド(R)
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP
長さ(m)5
内径×外径(Φmm)3.15×5.2
コード125510
アズワン品番65-0571-99
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51~135℃です。
用途ローラーポンプ専用
材質ファーメド
長さ(m)7.5
チューブケース内でチューブが破けた場合などに起こる漏液を、漏液センサセット(オプション)で検知し、送液を停止します。漏液センサ部は耐薬品性の高いテフロン(R)製です。
セット内容漏液センサ(0.5m)、バット、バット受け
コード265840
アズワン品番65-0583-82
1セット
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)
質量(kg)約5
規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)
構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL
コード229720
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0566-62
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610
回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ