3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約6 番号コードT:261800 入力1A、100VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):30・20 シリンダー2段 アズワン品番63-1396-86 安全機能モータ異常検知
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約8 番号コードT:261820 入力2A、200VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度2hPa(約1.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):30・20 シリンダー4段 アズワン品番63-1396-88 安全機能モータ異常検知
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約8 番号コードT:261810 入力2A、200VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):44・30 シリンダー2段×2 アズワン品番63-1396-87 安全機能モータ異常検知
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷