カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • TOPLAND(3)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 八光電機(8)
  • ヤガミ(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 坂口電熱(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • アズワン(30)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • パーカーコーポレーション(8)
  • アルプ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • ジェックス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒーター 小型」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1台
当日出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
小型恒温水槽少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
小型恒温水槽少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
低温恒温水槽 NCBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら