102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用 摺合せISO規格 S35
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード223580 アズワン品番65-0568-61 適合型式5L、N-3010型シリーズ用
1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)濃縮フラスコ
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
コード146470 アズワン品番65-0567-54 適合型式1000mL S35/20、MF-10A・10B
1個
60,980 税込67,078
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)留出フラスコ
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
コード146480 アズワン品番65-0567-53 適合型式1000mL S35/20、MF-10A・10B
1個
60,980 税込67,078
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ外しネジ
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ ナス型
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ 10L
中・大型ロータリーエバポレーター用
容量(L)10 アズワン品番65-0568-90 メーカー商品コード272080
1個
169,800 税込186,780
46日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ受台
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード257390 アズワン品番65-0569-05
1個
46,980 税込51,678
61日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ ナス型
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ 摺合せJIS規格 TS15/25
1個
4,398 税込4,838
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ 20L
中・大型ロータリーエバポレーター用
容量(L)20 アズワン品番65-0568-89 メーカー商品コード272210
1個
209,800 税込230,780
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ 5L
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード223310 アズワン品番65-0568-62 適合型式5L、ボール摺り接続N-3010型シリーズ用
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ用キャップスクリュー
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
対応機種N-2110・R・U型用 コード913690 アズワン品番65-0568-20
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレンコック付受フラスコ
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
摺合せJIS規格 S35
1個
52,980 税込58,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ、リークバルブセット
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード223360 アズワン品番65-0568-66 適合型式N-3010・4000型シリーズ用
1セット
45,980 税込50,578
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ外しネジ NE型用
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種NE型用 コード187850 アズワン品番65-0568-35
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
コード117600 アズワン品番65-0567-55 適合型式3000mL S35/20 F-70
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ N-2110型用
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
容量(mL)5000 対応機種N-2110型用 コード142820 アズワン品番65-0567-88
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型フラスコ用露受け
フラスコから出る水滴を受ける露受けです。
コード193620 アズワン品番65-0571-33
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレンコック付受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型セパラブルフラスコセット
スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット(2個)
24,980 税込27,478
91日以内出荷

ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
1セット
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ 3000mL N-2110型用
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
容量(mL)3000 規格S35/20 対応機種N-2110型用 コード116360 アズワン品番65-0567-91
1個
40,980 税込45,078
31日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ外しネジ N-1110N・AN型用
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
対応機種N-1110N・AN型用 コード192610 アズワン品番65-0568-26
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ 10L N-4000型シリーズ用
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード257320 アズワン品番65-0568-83 適合型式10L、N-4000型シリーズ用
1個
129,800 税込142,780
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレンコック付受フラスコ 1L ISO規格
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(L)1 コード228670 摺合せISO規格 S35 アズワン品番65-0565-82
1個
56,980 税込62,678
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。冷却バス専用としてコック部を分離しています。
コード230940 摺合せJIS規格 S35 アズワン品番65-0565-44
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1 コード116390 摺合せJIS規格 S35 アズワン品番65-0564-69
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

1セット
199,800 税込219,780
91日以内出荷