「ブラシレスモーターセット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.9
外形寸法(mm)479×342×823(1003)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266430
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-66
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
タイプバスなし
機能回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10~310
動作周囲温度(℃)5~35
接続口径(Φmm)【冷却水用ノズル・吸引用ノズル】10
蒸発能力(mL/min)最大23
入力電源(V)1.1A、110A・AC100(50/60Hz)
エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.7
外形寸法(mm)578×352×645(825)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266510
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-68
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.1
外形寸法(mm)736×352×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266390
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-70
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード