カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
    • 乾燥器(31)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(91)
  • ヤマト科学(10)
  • 象印マホービン(4)
  • 静岡製機(3)
  • コイズミ(2)
  • タイガー魔法瓶(6)
  • YAMAZEN(山善)(331)
  • 増田理化工業(4)
  • ヨネザワ(2)
  • cotta(52)
  • ADVANTEC(25)
  • CKD(16)
  • スリーライン(15)
  • 三商(11)
  • ダイニチ工業(9)
  • 関孫六(9)
  • 貝印(8)
  • パール金属(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「乾燥器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結乾燥瓶用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶用アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1組(3個)ほか
21日以内出荷
真空検体乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個(1個)
10日以内出荷から30日以内出荷
エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
寸法(mm)200×245×150使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)温度調節精度(℃)±1以下
多岐管 EYELA(アイラ/東京理化器械)多岐管EYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個(1個)
21日以内出荷から30日以内出荷
凍結乾燥瓶用キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶用キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,498税込8,248
1個(1個)
21日以内出荷
凍結乾燥瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1本(1本)
7日以内出荷から30日以内出荷
定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)定温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1個(1個)
7日以内出荷から14日以内出荷
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
フラスコ用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ用アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1個(1個)
21日以内出荷
ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個(1個)
21日以内出荷
凍結乾燥器用コック EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥器用コックEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
オートクレーブ対応のコックです。
恒温器FMC用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器FMC用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
仕様●60Hz用●製品コード:281820アズワン品番67-5284-29
トラップモニタ EYELA(アイラ/東京理化器械)トラップモニタEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
連続使用に便利最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。
コード216400アズワン品番65-0573-86
排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m質量(kg)約10電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード195350入力電源0.6A/60VAアズワン品番65-0572-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板、棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐荷重は等分布で15kgです。
FDU-1200用ノズル付蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)FDU-1200用ノズル付蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
49,980税込54,978
1個
61日以内出荷
アズワン品番64-4060-92
エアーフィルター EYELA(アイラ/東京理化器械)エアーフィルターEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,498税込4,948
1枚
31日以内出荷
アズワン品番64-4060-91
試料フラスコ フィルターホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ フィルターホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-4060-90
多連接続 アダプタ Y-MA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)多連接続 アダプタ Y-MA-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-89
凍結乾燥瓶セット EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セットEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
凍結乾燥瓶 フィルター 100枚 Y-FP-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 フィルター 100枚 Y-FP-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個(100枚)
当日出荷
アズワン品番64-4060-75
凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-74
凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
凍結瓶 アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結瓶 アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個(3個)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-55
真空検体乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100消費電力(W)300方式ホットプレート安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ温度制御PID本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅200ヒーター容量(W)250
角型ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)角型ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
1,698,000税込1,867,800
1個
90日以内出荷
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバー DRC-3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310CEYELA(アイラ/東京理化器械)
479,800税込527,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210CEYELA(アイラ/東京理化器械)
339,800税込373,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
定温恒温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から105日以内出荷
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム温度制御方式PID制御電源コード(m)2
送風定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35
恒温器LTI-E用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器LTI-E用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
庫内確認用LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ。
仕様●60Hz用●製品コード:281830アズワン品番67-5284-30
架台 VOS-210C・310C型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)架台 VOS-210C・310C型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
適合【乾燥器】VOS-210C・310C型コード100290アズワン品番65-0572-78
積重ね架台 HSDシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)積重ね架台 HSDシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
乾燥器を2台重ねて使用できます。冷却ファン付きです。下部の熱が上部の乾燥器に影響することを防止します。
壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
装置と壁を固定する金具です。
適合【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、NDO・WFO-520(W)型コード252380アズワン品番65-0572-31
乾燥器用架台 HSSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)乾燥器用架台 HSSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
MBF/MBR エアフィルター FG-50 2個 EYELA(アイラ/東京理化器械)MBF/MBR エアフィルター FG-50 2個EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,698税込5,168
1個(2個)
22日以内出荷
アズワン品番64-4060-93
スプレードライヤー SD-1010 EYELA(アイラ/東京理化器械)スプレードライヤー SD-1010EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,098,000税込2,307,800
1台
61日以内出荷
高温乾燥器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら