12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセット
小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチ保冷ホースセット
小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
長さ(m)1 耐圧(MPa)【循環水】0.15 コード112690 チューブ内径(Φmm)9 適合温度(℃)-30~80 アズワン品番65-0569-53
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

冷却水を循環する場合に結露を防止します。
長さ(m)1 耐圧(MPa)【循環水】0.1 コード113290 チューブ内径(Φmm)15 適合温度(℃)-30~80 アズワン品番65-0569-62
1セット
6,998 税込7,698
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンホース
長さ(m)5 内径(Φmm)9 コード112720 接続口金属製ノズル アズワン品番65-0569-99
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 温度範囲(℃)-20~30 方式密閉系循環 冷凍機空冷式 450W
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチコネクタ 2個入
ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。
コード267980 アズワン品番65-0564-03
1セット(2個)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 寸法(mm)340×384×851 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)-20~30 最大流量12/14L/分 方式密閉系循環 最大揚程(m)9.5/13 水槽容量(L)16.5(液量14 冷凍機空冷式 650W 冷却能力1200W(液温10℃時) 水槽寸法(mm)280Φ×270 温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1セット
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
9,498 税込10,448
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水を循環する場合に結露を防止します。
長さ(m)1 耐圧(MPa)【循環水】0.1 コード113280 チューブ内径(Φmm)12 適合温度(℃)-30~80 アズワン品番65-0570-02
1セット
6,498 税込7,148
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチコネクタ
小型ロータリーエバポレーター用。冷却器のネジ口に取付けるとワンタッチで専用保冷ホースの着脱が可能です。
コード244930 アズワン品番65-0565-61
1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷