ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25、GL14
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262840
アズワン品番65-0576-65
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
寸法(Φ×mm)10×189
アズワン品番65-0581-15
メーカー商品コード261950
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
コード228040
アズワン品番65-0578-17
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
コード228050
アズワン品番65-0578-18
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1
寸法(mm)320×350×330
質量(kg)約10
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A
使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃
内寸(mm)250Φ×130
最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)
回転速度(min-1[r.p.m])100~800
温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式
最大容量(L)2(容器)
測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)
ヒーター容量(W)700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
Φ60mmの2口反応容器です。TS29・15付きです。
適合【装置型式】PS-1100、PSL-1400、PSL-1820、PSL-2000
コード203170
アズワン品番65-0570-78
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型フラスコ用
アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型・丸底フラスコ用
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA
材質ステンレス
質量(kg)約3.8
材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:264260
撹拌容量10mL~20L(水)
モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25
回転速度(min-1[r.p.m])50~1600
撹拌台寸法(mm)200×200
使用周囲温度(℃)5 ~ 35
外寸法(mm)200×240×80
アズワン品番63-1396-59
マグネット希土類マグネット
安全機能ヒューズ
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
型式RH-1000
寸法(Φ×mm)15×200
アズワン品番65-0583-28
メーカー商品コード202670
1個
¥33,980
税込¥37,378
46日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA
質量(kg)約3.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273860
ヒーター(W)235
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)200×315×125
アズワン品番63-1396-93
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA
質量(kg)約4.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273880
ヒーター(W)390
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)260×315×125
アズワン品番63-1396-94
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262860
アズワン品番65-0576-67
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262850
アズワン品番65-0576-66
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
装置の左右両側面にポールを固定できます。液滴管や反応容器の固定が可能です。
セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジ
コード259580
アズワン品番65-0580-71
1セット
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
カラムヘッドを変更すると反応容器の入口温度(内温)の測定・記録が可能になります。
コード264340
アズワン品番65-0579-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
関連キーワード