ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
適合機種V・T 型用
コード268860
アズワン品番65-0565-68
1個
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
摺合せJIS規格 S35
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた試験管アダプターです。試験管を 6本取付け、少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(L)1
コード228670
摺合せISO規格 S35
アズワン品番65-0565-82
1個
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)200
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)100
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)500
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)300
関連キーワード