14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

東京理化器械クランプセット
水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格S35(SUS製) コード202790 アズワン品番65-0567-43
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580 アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

東京理化器械スタンドユニット
マニフォールドの支柱の役割と共に最大4本の冷却管を保持するためのクランプ機構を備えています。
コード228150 アズワン品番65-0576-91
1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセット コード257460 アズワン品番65-0564-21
1セット
72,980 税込80,278
31日以内出荷

東京理化器械カラムスタンド
システムの省スペース化に。簡便なカラムの取り付けに。低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。
付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個) 質量(kg)1.5 クランプ範囲(mm)Φ5~80 対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラム コード165040 アズワン品番65-0584-86
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1~10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5~35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷