「実験用 クランプ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1
小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格S35(SUS製)
コード202790
アズワン品番65-0567-43
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580
アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
適合【装置型式】PSL-1400、PSL-1820
コード182760
アズワン品番65-0570-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
マニフォールドの支柱の役割と共に最大4本の冷却管を保持するためのクランプ機構を備えています。
コード228150
アズワン品番65-0576-91
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセット
コード257460
アズワン品番65-0564-21
1セット
¥72,980
税込¥80,278
31日以内出荷
システムの省スペース化に。簡便なカラムの取り付けに。低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。
付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個)
質量(kg)1.5
クランプ範囲(mm)Φ5~80
対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラム
コード165040
アズワン品番65-0584-86
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300
最大トルク(N・m)0.98/300
回転制御スピードフィードバック制御
機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
モーターDCブラシレスモーター35W
定格トルク(N・m)0.098
回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)1~10(撹拌棒)
チャックドリルチャック
使用環境温度(℃)5~35
外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。
質量(kg)約2.5
アズワン品番63-5194-02
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード