「実験用 水槽」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズ
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6738 質量(kg)8 電源(V)AC100・11(V・A) 内容積(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW)1 温度調節範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度(℃)±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6752 質量(g)2500 電源(V)AC100・4A 内容量(L)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70 ヒーター容量(kW)0.3 温度調節範囲(℃)室温+5~70 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)325 温度調節精度(℃)±0.07
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)東京理化 撹拌ポンプ STR-1
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番723-5381 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-80~100 電源(V)AC100 最大吐出量(L/min)12 入力【電源】0.6A 最大揚程(m)1.5(50Hz)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込み式恒温水槽
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に 質量(kg)3.5 電源(V)AC100・11A ヒーター容量(kW)1
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A 材質水槽:SUS 304 質量(kg)約28 容量(L)約3.2 (液容量約2.7) 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:268450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 温度制御冷凍機ON-OFF制御 入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ) 使用周囲温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし) アズワン品番63-1396-45 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h) 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NTT-20G用
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体 コード114220 アズワン品番65-0569-51
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用
真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
コード269620 アズワン品番65-0563-98
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体 コード113620 アズワン品番65-0570-19
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 温度範囲(℃)-20~30 方式密閉系循環 冷凍機空冷式 450W
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番67-6431-38
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス 質量(kg)約28 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:266030 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-46 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ
幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本) 性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ) 材質(水槽)ガラス
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズ
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A 材質水槽:ステンレス鋼板 寸法(mm)162×260×142 質量(kg)約10.5 容量(L)約6(液量 約4.7) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:248990 ヒーター容量(kW)1.1 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御ヒータON-OFF制御 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず) アズワン品番63-1394-71 循環方式密閉系向循環 安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバス OHB-2100S
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)510 槽容量(L)約2.8 付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本 質量(kg)約2.6 電源電圧AC100V(50/60Hz) 入力4.6A、460VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130 温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時) 温度調整範囲(℃)室温+5~250 材質(水槽)SUS304 安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温水槽用 循環ポンプ
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430 アズワン品番65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)クランプセット
水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバス OHB-1100S
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310 槽容量(L)約1.1 付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本 質量(kg)約1.7 電源電圧AC100V(50/60Hz) 入力3.5A、350VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95 温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時) 温度調整範囲(℃)室温+5~250 材質(水槽)SUS304 安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HS-1シリーズ
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19 規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L) 最大流量(L/min)22.5 最大揚程(m)9.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器 ヒーター容量(kW)1.3+0.75 温度センサー液体膨張式 コード113880 温度調節範囲(℃)40~90 動作周囲温度(℃)5~35 入力電源26A、2.6kVA アズワン品番65-0567-76 循環方式密閉系向循環 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461 温度調節精度(℃)±3
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ
循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールできます。
コード196730 アズワン品番65-0569-56
1個
35,980 税込39,578
61日以内出荷