「実験用 純水」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種SA-2100E・E-UV
規格ディスポカ-トリッジ式 1本
コード182290
機種【標準付属】SA-2100E・E-UV
アズワン品番65-0563-55
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV
規格濾過精度 0.1μm 1本
コード254830
アズワン品番65-0563-59
1本
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV
規格濾過精度 0.1μm 1本
コード185460
アズワン品番65-0563-58
1本
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A
材質水槽:ステンレス鋼板
寸法(mm)162×260×142
質量(kg)約10.5
容量(L)約6(液量 約4.7)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:248990
ヒーター容量(kW)1.1
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御ヒータON-OFF制御
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)
アズワン品番63-1394-71
循環方式密閉系向循環
安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
装置作動中の循環水が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
測定範囲2~20L/min
コード210600
アズワン品番65-0569-50
1個
¥55,980
税込¥61,578
21日以内出荷
適合機種EMR-5・10・25
配管内の背圧、漏水などによって流量が低下すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させアラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-5~60℃)
コード199430
アズワン品番65-0569-58
流量範囲(L/min)2~30
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
装置作動中のブライン(液)が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
測定範囲2~30L/min
コード161250
アズワン品番65-0569-60
1個
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
配管が詰まった時や、循環先の背圧が異常に高い時などの圧力異常を検知すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させ、アラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-20~120℃)
圧力調整範囲(MPa)-0.06~0.6
コード199420
アズワン品番65-0569-57
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.98
コード161240
アズワン品番65-0569-59
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.25
コード210610
アズワン品番65-0569-49
1個
¥25,980
税込¥28,578
41日以内出荷
純水、シリコンオイルなどを循環する際の圧力計測に使用できます。
適合機種CA-2600F・F2型
コード265460
アズワン品番65-0569-61
1セット
¥64,980
税込¥71,478
61日以内出荷
装置作動中のブライン(液)が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
仕様●CA-3000・4000シリーズ用●流量範囲:5~ 50L/min●本体材質:SUS、PSU(ポリサルホン)●※低温用熱媒体を使用時の流量値は参考値です。●※高温で使用後、短時間で冷却するなどのヒートショックは部品の故障の原因になる恐れがあるので注意してください。●製品コード:275100
アズワン品番67-5284-17
1個
¥50,980
税込¥56,078
103日以内出荷
関連キーワード