小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
小型恒温水槽少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
小型恒温水槽少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
NTT-2000型専用 振盪機EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機少量試料の振盪に小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
恒温循環水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷
恒温水を循環できる小型水槽です。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。
NTT-20S型は水循環に適しています。
NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
クールエース 冷却水循環装置(チラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)7日以内出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131