4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
1個
3,698 税込4,068
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
1個
3,498 税込3,848
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格オクタゴン型 RR-10型用、Φ8×25mm、1個入 コード240920 アズワン品番65-0576-55
1個
5,698 税込6,268
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー RCXシリーズ
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA 材質ステンレス 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装) 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:264260 撹拌容量10mL~20L(水) モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25 回転速度(min-1[r.p.m])50~1600 撹拌台寸法(mm)200×200 使用周囲温度(℃)5 ~ 35 外寸法(mm)200×240×80 アズワン品番63-1396-59 マグネット希土類マグネット 安全機能ヒューズ
1台
94,980 税込104,478
12日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 撹拌子