4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430 アズワン品番65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

東京理化器械圧力スイッチ
配管が詰まった時や、循環先の背圧が異常に高い時などの圧力異常を検知すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させ、アラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-20~120℃)
圧力調整範囲(MPa)-0.06~0.6 コード199420 アズワン品番65-0569-57
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

配管内の背圧、漏水などによって流量が低下すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させアラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-5~60℃)
コード199430 アズワン品番65-0569-58 流量範囲(L/min)2~30
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に 温度調節精度(℃)±0.1~ 温度調節範囲(℃)-20~80 揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
1台
359,800 税込395,780
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)