カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • 加熱/冷却機器(7)
    • 培養用品(2)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(17)
  • ヤマト科学(52)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • サンプラテック(1)
  • ナリカ(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • いすゞ製作所(4)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 三商(12)
  • ADVANTEC(10)
  • エスペック(9)
  • サン化学(7)
  • 日伸理化(7)
  • ケニス(5)
  • 潤工社(3)
  • CHINO(チノー)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「恒温器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温器FMC用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器FMC用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
仕様●60Hz用●製品コード:281820アズワン品番67-5284-29
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器温度分布精度に優れたエアジャケット式エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用EYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体コード113620アズワン品番65-0570-19
外部温度センサ NTT-20G用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NTT-20G用EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体コード114220アズワン品番65-0569-51
恒温器 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
投込み式恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)投込み式恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷から75日以内出荷
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
定温恒温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から105日以内出荷
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム温度制御方式PID制御電源コード(m)2
恒温器LTI-E用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器LTI-E用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
庫内確認用LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ。
仕様●60Hz用●製品コード:281830アズワン品番67-5284-30
2段重ね金具 HSDシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 HSDシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
恒温器を2台重ねて使用できます。
恒温槽特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら