82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズ
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に 温度調節精度(℃)±0.1~ 温度調節範囲(℃)-20~80 揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
1台
359,800 税込395,780
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304) 寸法D(mm)1500
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径220×120 質量(kg)3.9 容量(L)バス容量:約4.3 番号コードT:267930 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)285×295×244 アズワン品番63-1394-41
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)安全カバー BBSシリーズ
鏡面研磨アルミ製です。赤外線を反射し、火傷の危険を回避します。
1個
24,980 税込27,478
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 材質(水槽)SUS304
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス 質量(kg)約29 入力8.5A、850VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。 安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)クーラークランプ
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19 メーカー商品コード181840
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT用バスクランプ
NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。
アズワン品番65-0571-14 メーカー商品コード196180
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000型専用 振盪機
キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
付属品振盪台 質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 振幅(mm)25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135 入力電源0.4A、40VA アズワン品番65-0570-63 振盪方式往復振盪(マグネット誘導型) 振盪速度(min-1[r.p.m])0~200 メーカー商品コード195460
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

1セット(10個)
14,980 税込16,478
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)トリプルクランプ RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0576-02 メーカー商品コード245800
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷


1セット(18本)
58,980 税込64,878
46日以内出荷

1セット(6本)
36,980 税込40,678
31日以内出荷

1セット(3個)
6,698 税込7,368
31日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
46日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ポール Φ10×465mm
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-95 メーカー商品コード264790
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)システムテーブル
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750 メーカー商品コード113490
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷

水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1 対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型 アズワン品番65-0570-69 メーカー商品コード164500
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部循環ノズル ONシリーズ
外部装置に循環させる場合に使用します。密閉系向循環です。
外径(Φmm)【戻り口】10(ストレートパイプ) 吐出口サイズ外径10.5mm R1/4
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 8×30mm
外径×長さL(Φ×mm)8×30 アズワン品番65-0576-15 メーカー商品コード123830
1セット(5個)
2,798 税込3,078
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)超小型コンデンサ
固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
1個
8,798 税込9,678
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型コンデンサ NS14/23
固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
アズワン品番65-0576-12 メーカー商品コード240120
1個
9,998 税込10,998
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)クランプ RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-98 メーカー商品コード234970
1個
4,498 税込4,948
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ポール取付金具
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(24本)
77,980 税込85,778
46日以内出荷

1セット(200本)
11,980 税込13,178
31日以内出荷

1セット(100本)
7,998 税込8,798
31日以内出荷