加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)
質量(kg)2.4
材質(本体)難燃性ナイロン樹脂
番号コードT:123910
撹拌容量50mL~3L(水)
入力3A、300VA
モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
温度制御入力調整式
撹拌台寸法(mm)150
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)198×225×115
ヒーター容量(W)250
アズワン品番63-1396-58
マグネット希土類コバルトマグネット
温度設定ボリューム設定
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA
材質ステンレス
質量(kg)約3.8
材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:264260
撹拌容量10mL~20L(水)
モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25
回転速度(min-1[r.p.m])50~1600
撹拌台寸法(mm)200×200
使用周囲温度(℃)5 ~ 35
外寸法(mm)200×240×80
アズワン品番63-1396-59
マグネット希土類マグネット
安全機能ヒューズ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
外径×長さL(Φ×mm)20×40
アズワン品番65-0583-08
メーカー商品コード200330
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)8×40
アズワン品番65-0580-87
メーカー商品コード123840
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
外径×長さL(Φ×mm)8×30
アズワン品番65-0576-15
メーカー商品コード123830
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
コード213110
アズワン品番65-0577-88
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
規格オクタゴン型 RR-10型用、Φ8×22mm、5個入
コード240910
アズワン品番65-0576-54
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
アズワン品番65-0575-76
メーカー商品コード248440
1セット(6個)
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
コード191850
アズワン品番65-0577-92
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
アズワン品番65-0576-21
メーカー商品コード212680
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
規格オクタゴン型 RR-10型用、Φ8×25mm、1個入
コード240920
アズワン品番65-0576-55
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
アズワン品番65-0575-77
メーカー商品コード248450
1セット(3個)
¥6,698
税込¥7,368
31日以内出荷
コード213120
アズワン品番65-0576-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300
最大トルク(N・m)0.98/300
回転制御スピードフィードバック制御
機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
モーターDCブラシレスモーター35W
定格トルク(N・m)0.098
回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)1~10(撹拌棒)
チャックドリルチャック
使用環境温度(℃)5~35
外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。
質量(kg)約2.5
アズワン品番63-5194-02
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
アズワン品番65-0576-22
メーカー商品コード182100
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
コード191840
アズワン品番65-0577-87
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
コード206430
アズワン品番65-0578-28
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))
アズワン品番65-0576-06
メーカー商品コード240900
1個
¥8,198
税込¥9,018
31日以内出荷
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アズワン品番65-0575-95
メーカー商品コード264790
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アズワン品番65-0575-98
メーカー商品コード234970
1個
¥4,498
税込¥4,948
46日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アズワン品番65-0576-02
メーカー商品コード245800
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アズワン品番65-0576-01
メーカー商品コード240080
1個
¥21,980
税込¥24,178
41日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アズワン品番65-0575-99
メーカー商品コード234980
1個
¥2,498
税込¥2,748
46日以内出荷
マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
仕様アルミビーズ2L
アズワン品番4-5091-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)
性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)
材質(水槽)ガラス
関連キーワード