27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。ガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
材質ガラス
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SUS
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1本)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌器
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350 モーターステッピングモーター 到達真空度(Pa)最大399.9以下 安全機能過電流保護、カップリングカバー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1~10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5~35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール(バキュームスターラー)
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチカップリング
ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
1個
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。オールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-1000・1100型用
材質SUS+PTFE アズワン品番65-0580-91 メーカー商品コード260760
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1セット
28,980 税込31,878
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルカップリング
容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm) 全長(mm)220 アズワン品番65-0583-11 シャフト寸法(mm)外径8×125H メーカー商品コード123490
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
46日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
46日以内出荷

1個
70,980 税込78,078
46日以内出荷


EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1000用スターターキット
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-2000用スターターキット
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1100用スターターキット
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
1個(1個)
18,980 税込20,878
60日以内出荷