27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。ガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
材質ガラス
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SUS
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1本)
5,198 税込5,718
7日以内出荷



EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチカップリング
ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
1個
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。オールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-1000・1100型用
材質SUS+PTFE アズワン品番65-0580-91 メーカー商品コード260760
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール(バキュームスターラー)
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1セット
28,980 税込31,878
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌器
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350 モーターステッピングモーター 到達真空度(Pa)最大399.9以下 安全機能過電流保護、カップリングカバー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1~10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5~35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
46日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
46日以内出荷

1個
70,980 税込78,078
46日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルカップリング
容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm) 全長(mm)220 アズワン品番65-0583-11 シャフト寸法(mm)外径8×125H メーカー商品コード123490
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-2000用スターターキット
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1100用スターターキット
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
1個(1個)
18,980 税込20,878
60日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1000用スターターキット
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷