65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1~10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5~35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機用ポール PSL-1820用
適合【装置型式】PSL-1820 コード229310 アズワン品番65-0570-82
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース ZSシリーズ
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌器
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350 モーターステッピングモーター 到達真空度(Pa)最大399.9以下 安全機能過電流保護、カップリングカバー
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個(1個)
14,980 税込16,478
30日以内出荷

1個(1個)
33,980 税込37,378
30日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)液滴管 側管付型
長さ(mm)【外套】200 摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25 アズワン品番65-0583-36 メーカー商品コード200510
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)反応容器支え
型式RH-1000 寸法(Φ×mm)15×200 アズワン品番65-0583-28 メーカー商品コード202670
1個
33,980 税込37,378
46日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 フットボール型
外径×長さL(Φ×mm)20×40 アズワン品番65-0583-08 メーカー商品コード200330
1セット(5個)
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲ファンタービン
用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲平羽根タービン
用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1000用スターターキット
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。ガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
材質ガラス
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール用撹拌棒
撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
1個
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1100用スターターキット
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
1個(1個)
18,980 税込20,878
60日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-2000用スターターキット
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304) 寸法D(mm)1500
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)STP型用センサホルダー
型式TS15/25 径(Φmm)【センサ】3.2 アズワン品番65-0583-30 メーカー商品コード209340
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルカップリング
容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm) 全長(mm)220 アズワン品番65-0583-11 シャフト寸法(mm)外径8×125H メーカー商品コード123490
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷


EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SUS
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)円板付タービン
用途液-液撹拌に適している。液面で吹込みを起こさない。 材質SUS304
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SPZ-1000・1100型用
材質SUS+PTFE アズワン品番65-0580-91 メーカー商品コード260760
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステム
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1 電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ ヒーター(W)600 温度制御PID制御 回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz) 撹拌容量(mL)10~20000(水) 最高使用温度(℃)310 安全機能ヒューズ、自己診断機能 寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス) 温度調節精度(℃)±1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)寒剤冷却器 TS15/25
規格TS15/25 アズワン品番65-0583-39 メーカー商品コード271310
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ケックアダプター
アズワン品番65-0583-29 メーカー商品コード185260
1セット(2個)
6,898 税込7,588
31日以内出荷