3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA 材質ステンレス 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装) 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:264260 撹拌容量10mL~20L(水) モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25 回転速度(min-1[r.p.m])50~1600 撹拌台寸法(mm)200×200 使用周囲温度(℃)5 ~ 35 外寸法(mm)200×240×80 アズワン品番63-1396-59 マグネット希土類マグネット 安全機能ヒューズ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

東京理化器械オイルバス
撹拌状態が確認できるガラス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm) 材質槽:ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~250 温度調節PID制御 オートチューニング付 温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
1個(1個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械オイルバス
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm) 材質槽:SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~250 温度調節PID制御 オートチューニング付 温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)