28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

EYELA(アイラ/東京理化器械)ストップコック付反応容器
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)三方コック付反応容器
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス 質量(kg)0.9 容量(L)バス:約3.5 番号コードT:180180 槽内寸法(mm)内径228×94 入力7.5A、750VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱 温度センサー液体膨張式 温度制御ON-OFF制御 温度調節範囲(℃)室温+5~80 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)235×294×94 ヒーター容量(W)700 アズワン品番63-1394-40 安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時) 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径160×100 質量(kg)1.2 容量(L)バス容量:約1.6 番号コードT:256800 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。 アズワン品番63-1394-39
1台
34,980 税込38,478
33日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック BBSシリーズ
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース 2~5L RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0576-01 メーカー商品コード240080
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ムッフ RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-99 メーカー商品コード234980
1個
2,498 税込2,748
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)トリプルクランプ RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0576-02 メーカー商品コード245800
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1 対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型 アズワン品番65-0570-69 メーカー商品コード164500
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)クランプ RCH-1000型用
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-98 メーカー商品コード234970
1個
4,498 税込4,948
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ポール取付金具
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ポール Φ10×465mm
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型 アズワン品番65-0575-95 メーカー商品コード264790
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 TBシリーズ
小さな容器を使用する 際に水槽の底面をかさ上げできます。棚板の高さ調整ができます。
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコアダプター BBSシリーズ
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)クランプセット
水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)三方コック付ナス型フラスコ
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格 共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ストップコック付ナス型フラスコ
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格 共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター
ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個(1個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体 コード113620 アズワン品番65-0570-19
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NTT-20G用
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体 コード114220 アズワン品番65-0569-51
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー付オイルバス
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1 寸法(mm)320×350×330 質量(kg)約10 容量(L)6 電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A 使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃ 内寸(mm)250Φ×130 最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等) 回転速度(min-1[r.p.m])100~800 温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式 最大容量(L)2(容器) 測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水) ヒーター容量(W)700
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー RCXシリーズ
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA 材質ステンレス 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装) 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:264260 撹拌容量10mL~20L(水) モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25 回転速度(min-1[r.p.m])50~1600 撹拌台寸法(mm)200×200 使用周囲温度(℃)5 ~ 35 外寸法(mm)200×240×80 アズワン品番63-1396-59 マグネット希土類マグネット 安全機能ヒューズ
1台
86,980 税込95,678
12日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステム
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1 電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ ヒーター(W)600 温度制御PID制御 回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz) 撹拌容量(mL)10~20000(水) 最高使用温度(℃)310 安全機能ヒューズ、自己診断機能 寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス) 温度調節精度(℃)±1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面) 質量(kg)2.4 材質(本体)難燃性ナイロン樹脂 番号コードT:123910 撹拌容量50mL~3L(水) 入力3A、300VA モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 温度制御入力調整式 撹拌台寸法(mm)150 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)198×225×115 ヒーター容量(W)250 アズワン品番63-1396-58 マグネット希土類コバルトマグネット 温度設定ボリューム設定
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷