水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
トラスコ品番176-8719
質量(kg)50
高さ(mm)717
奥行(mm)600
間口(mm)493
1個
¥779,800
税込¥857,780
45日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W)160
仕様東京理化投込みクーラーECS-0
トラスコ品番177-0750
質量(kg)14
高さ(mm)255
奥行(mm)194
間口(mm)340
電源(V)AC100・3A
温度(℃)【最低到達】-20
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19
メーカー商品コード181840
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約29
入力8.5A、850VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約14
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~30
外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750
メーカー商品コード113490
1個
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
関連キーワード