低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430
アズワン品番65-0570-01
1個
¥81,980
税込¥90,178
41日以内出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
材質水槽:SUS 304
質量(kg)約28
容量(L)約3.2 (液容量約2.7)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:268450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
温度制御冷凍機ON-OFF制御
入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)
使用周囲温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)
アズワン品番63-1396-45
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19
規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)
最大流量(L/min)22.5
最大揚程(m)9.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器
ヒーター容量(kW)1.3+0.75
温度センサー液体膨張式
コード113880
温度調節範囲(℃)40~90
動作周囲温度(℃)5~35
入力電源26A、2.6kVA
アズワン品番65-0567-76
循環方式密閉系向循環
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461
温度調節精度(℃)±3
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。
密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション)
ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。
オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に
温度調節精度(℃)±0.1~
温度調節範囲(℃)-20~80
揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥257,000
税込¥282,700
5日以内出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス
質量(kg)約28
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:266030
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-46
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
関連キーワード