三方活栓 小型ロータリーエバポレーター用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用三方活栓を使用すればドレンコック付受けフラスコの凝縮液を運転中に回収できます。
コード116960アズワン品番65-0565-04
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
タイゴン(R)チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐無機溶液性米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
漏液センサセットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
チューブケース内でチューブが破けた場合などに起こる漏液を、漏液センサセット(オプション)で検知し、送液を停止します。漏液センサ部は耐薬品性の高いテフロン(R)製です。
セット内容漏液センサ(0.5m)、バット、バット受けコード265840アズワン品番65-0583-82