エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径220×120
質量(kg)3.9
容量(L)バス容量:約4.3
番号コードT:267930
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)285×295×244
アズワン品番63-1394-41
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体
コード114220
アズワン品番65-0569-51
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)
性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)
材質(水槽)ガラス
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変
寸法(mm)138.7×50×114.2
質量(g)約670
電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個
性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器
材質(水槽)SUS304
冷却方式ペルチェ素子
加熱方式シリコンラバーヒータ
機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)
動作周囲温度(℃)5~35
温度調節精度(℃)±0.1~0.2
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体
コード113620
アズワン品番65-0570-19
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)5~35
容量(L)約4.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)
構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120
アズワン品番65-0570-55
材質(水槽)SUS304
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311
メーカー商品コード274580
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分
材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス
質量(kg)約30
棚板数(枚)2(付属)
機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)
構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300
コード271590
使用周囲温度(℃)5~35
棚ピッチ(mm)48
入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA
棚段数(段)5
等分布荷重(kg)最大15(棚板)
アズワン品番65-0573-99
対流方式エアジャケット式自然対流方式
庫内容量(L)約29
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス
質量(kg)約28
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:266030
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-46
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA
質量(kg)約3.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273860
ヒーター(W)235
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)200×315×125
アズワン品番63-1396-93
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA
質量(kg)約4.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273880
ヒーター(W)390
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)260×315×125
アズワン品番63-1396-94
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)510
槽容量(L)約2.8
付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本
質量(kg)約2.6
電源電圧AC100V(50/60Hz)
入力4.6A、460VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130
温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)
温度調整範囲(℃)室温+5~250
材質(水槽)SUS304
安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310
槽容量(L)約1.1
付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本
質量(kg)約1.7
電源電圧AC100V(50/60Hz)
入力3.5A、350VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95
温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)
温度調整範囲(℃)室温+5~250
材質(水槽)SUS304
安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。
小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径160×100
質量(kg)1.2
容量(L)バス容量:約1.6
番号コードT:256800
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番63-1394-39
1台
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5
規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm
機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min
コード274010
温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0567-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75
入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)
温度調節精度(℃)±2~
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19
規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)
最大流量(L/min)22.5
最大揚程(m)9.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器
ヒーター容量(kW)1.3+0.75
温度センサー液体膨張式
コード113880
温度調節範囲(℃)40~90
動作周囲温度(℃)5~35
入力電源26A、2.6kVA
アズワン品番65-0567-76
循環方式密閉系向循環
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461
温度調節精度(℃)±3
1台
¥259,800
税込¥285,780
41日以内出荷
関連キーワード