9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械温度計セット
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272170 アズワン品番65-0568-99
1セット
12,980 税込14,278
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010d型用 コード223610 アズワン品番65-0568-69
1個
8,198 税込9,018
61日以内出荷

東京理化器械温度計 N-3010d型用
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010d型用 コード223600 アズワン品番65-0568-68
1個
10,980 税込12,078
欠品中

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用 コード223380 アズワン品番65-0568-67
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格MF-10A・10B、F-70 コード143210 アズワン品番65-0567-63
1個
7,598 税込8,358
46日以内出荷

計測した液温を記録計にアナログ出力します。
コード257570 アズワン品番65-0569-48
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

東京理化器械バイパスライン
最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。
コード260590 アズワン品番65-0569-23
1個
72,980 税込80,278
31日以内出荷

東京理化器械加温ユニット
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5 規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm 機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min コード274010 温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0567-20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75 入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz) 温度調節精度(℃)±2~
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷

ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)