スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)4.8
使用温度(℃)-10~100(氷結不可)
表示回転表示:デジタル表示
モーターステッピングモータ
入力電源:0.8A、80VA
設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)1(1段)
コード(番号)282760
吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御オープンループ制御
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)
回転速度4~270rpm
アズワン品番2-1515-22
入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード