3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)廃液トラップ瓶 ウルフ瓶
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630 アズワン品番65-0566-61
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)DPE-1250型架台 本体
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210 アズワン品番65-0566-60
1個
67,980 税込74,778
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷