23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管用アダプター Φ24→Φ12
Φ24試験管の容器サイズを変更したい場合は、試験管アダプターの追加購入により容器サイズの変更が可能です。
寸法(Φmm)24→12 コード259660 アズワン品番65-0580-65
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプター
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
1個
24,900 税込27,390
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプター
小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
仕様小型ロータリーエバポレーター用
1個
34,980 税込38,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプター
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプター
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた試験管アダプターです。試験管を 6本取付け、少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
1個
65,980 税込72,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
46日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
91日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
46日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
46日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 B型アダプタ シリコン
オートクレーブ対応のシリコンアダプタです。
仕様●規格:シリコン●製品コード:276820 アズワン品番67-5283-81
1個
13,900 税込15,290
103日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
11日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アイラクリップ TS15 2個入
スモールエバポレーターSE-1000や試験管アダプタ用のクリップです。 エバポレーター本体と試料フラスコを固定、異径アダプタと試験管アダプタを固定する際などに使用します。
仕様●規格:TS15●コード番号:224910 アズワン品番67-8101-93
1セット(2個)
2,590 税込2,849
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶用アダプター
40・80mLの凍結乾燥瓶を多岐管と接続するためのアダプターです。
1個
8,490 税込9,339
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット TS40
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
1個
26,400 税込29,040
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット ネジ式
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
1個
27,900 税込30,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型セパラブルフラスコセット
スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
1セット
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)シーリング ネオプレン Y-TA-2
仕様●試験管A型、B型アダプターのシーリング部 アズワン品番67-3146-37 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
13日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーター
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド 材質金属製 接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ 全長(mm)184 排気速度13L/分 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
1個(1個)
10,980 税込12,078
翌日出荷