「蛇管冷却器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用
コード268890
アズワン品番65-0564-76
1個
¥81,980
税込¥90,178
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用
コード271090
アズワン品番65-0564-77
1個
¥77,980
税込¥85,778
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用
コード268830
アズワン品番65-0564-78
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
コード270740
使用条件循環液温-10℃以上
アズワン品番65-0564-04
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.7
外形寸法(mm)578×352×645(825)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266510
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-68
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.1
外形寸法(mm)736×352×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266390
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-70
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-2110型用
コード142880
アズワン品番65-0567-92
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
関連キーワード