ポート数12
コード119840
アズワン品番65-0571-40
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Φ24試験管の容器サイズを変更したい場合は、試験管アダプターの追加購入により容器サイズの変更が可能です。
寸法(Φmm)24→12
コード259660
アズワン品番65-0580-65
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580
アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA
質量(kg)約3.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273860
ヒーター(W)235
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)200×315×125
アズワン品番63-1396-93
1台
¥106,999
税込¥117,699
6日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた試験管アダプターです。試験管を 6本取付け、少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。
MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
適合機種MG-3100・3200型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
穴数8
コード207660
適合容器外径(Φmm)30(試験管)
アズワン品番65-0570-33
穴深さ(mm)65
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
適合機種MG-3100・3200型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
適合機種MG-3000・3100・3200型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70
関連キーワード