アルミブロック恒温槽 MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA質量(kg)約3.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273860ヒーター(W)235加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)200×315×125アズワン品番63-1396-93
シーリング ネオプレン Y-TA-2EYELA(アイラ/東京理化器械)13日以内出荷
仕様●試験管A型、B型アダプターのシーリング部アズワン品番67-3146-37危険物の類別非危険物
試験管アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷から33日以内出荷
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
試験管 B型アダプタ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)103日以内出荷
オートクレーブ対応のシリコンアダプタです。
仕様●規格:シリコン●製品コード:276820アズワン品番67-5283-81
アイラクリップ TS15 2個入EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
スモールエバポレーターSE-1000や試験管アダプタ用のクリップです。
エバポレーター本体と試料フラスコを固定、異径アダプタと試験管アダプタを固定する際などに使用します。
仕様●規格:TS15●コード番号:224910アズワン品番67-8101-93
試験管ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から41日以内出荷
試験管での合成が行なえます。Φ10~18mmの試験管を 9本までセットできます。
SS-1000型用ラックEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
試料温度センサ MG-SENSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。
レギュラーブロック MGB型EYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数8コード207660適合容器外径(Φmm)30(試験管)アズワン品番65-0570-33穴深さ(mm)65
専用容器ラック MGSHシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
レギュラーブロック MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から61日以内出荷
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
試験管アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
遠心エバポレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。
マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
高速振とう器(キュートミキサー)EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
試験管用アダプター Φ24→Φ12EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
Φ24試験管の容器サイズを変更したい場合は、試験管アダプターの追加購入により容器サイズの変更が可能です。
寸法(Φmm)24→12コード259660アズワン品番65-0580-65
ナス型フラスコ用アダプターセット JIS規格EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
試験管 10本入EYELA(アイラ/東京理化器械)¥32,980~税込¥36,278~
1セット(10本)
6日以内出荷から22日以内出荷
試験管アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から61日以内出荷
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。