「透明 異径」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)200
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)500
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)300
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。
容量(mL)100
関連キーワード