振盪機用棚板 HSIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
コード197270アズワン品番65-0573-95