冷却器 ジムロート型 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200コード200500摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25アズワン品番65-0569-97
冷却器EYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷から31日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
試験管アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
トラップ球EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
試料フラスコ ナス型EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から61日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
小型撹拌器EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
受器EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
寒剤冷却器 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
規格TS15/25アズワン品番65-0583-39メーカー商品コード271310
冷却器 ジムロート型EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
規格100mm、TS15/25アズワン品番65-0583-38メーカー商品コード271300
密栓 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
摺合せTS15/25アズワン品番65-0583-37メーカー商品コード200530
液滴管 側管付型EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
STP型用センサホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
枝付き反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から5日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
マルチアダプター TS15/25、2口EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262860アズワン品番65-0576-67
三方コック付き添加口 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262850アズワン品番65-0576-66
ディーンスタークトラップ TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262840アズワン品番65-0576-65
標準反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から5日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
シャフトホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷から61日以内出荷
超小型コンデンサEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
ストップコック付反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
三方コック付反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
ストップコック付ナス型フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
三方コック付ナス型フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
摺合せ試験管 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用
規格TS15/25(6本1組)コード201450アズワン品番65-0565-33