設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz
寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376
質量(kg)約15
機能スタンバイランプ
安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約29
入力8.5A、850VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約14
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~30
外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
関連キーワード