カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(3)
  • ニッサン(60)
  • メイキコウ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • THECUT(3)
  • 理研商会(3)
  • タムロン(3)
  • スバルアクセサリー(3)
  • ゼブラ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • 神港精機(2)
  • AVX(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • PROST's(2)
  • H&H(1)
  • 京セラ(1)
  • CKD(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-300」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)真空コントローラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個(1個)
7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に安全性が向上したウォーターバス幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
真空コントローラー取付板 NVC3000-Nシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)真空コントローラー取付板 NVC3000-NシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
インバーターダイヤフラム型真空ポンプ使用時
NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用 EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
コード269620アズワン品番65-0563-98
NVC通信ケーブル COMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC通信ケーブル COMシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器用ケーブルです。
タイプNVC-2200L用