カテゴリ

  • オフィスサプライ(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(107)
  • 自動車用品(137,870)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • オーナンバ
  • モノタロウ(5,898)
  • ホンダ(551,378)
  • MAZDA(マツダ)(216,989)
  • 三菱ふそう(209,544)
  • SMC(202,075)
  • トヨタ(140,264)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,903)
  • ニッサン(88,027)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,169)
  • エスコ(72,466)
  • スズキ(68,735)
  • BIGM(丸山製作所)(66,131)
  • スバル(51,025)
  • 日野自動車(47,260)
  • Kawasaki(43,610)
  • いすゞ自動車(43,264)
  • BMW(40,302)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,674)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
商品レビュー
  • 以上(880)
  • 以上(968)
  • 以上(978)
  • 以上(984)
価格
  • 1,500円以下(37,619)
  • 1,500-10,000円(52,820)
  • 10,000-50,000円(38,509)
  • 50,000-100,000円(11,358)
  • 100,000円以上(6,288)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
137,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(34件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3定格温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
(8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ(8608)スイチ,ドアランプミツビシ(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(MD19)バルブ,PCV ミツビシ(MD19)バルブ,PCVミツビシ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(8627)コンプレッサーリレー ミツビシ(8627)コンプレッサーリレーミツビシ(17件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格JCS 3368構造撚り線定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
(8475)BULB,INST P ミツビシ(8475)BULB,INST Pミツビシ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
(MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ(MD00)ミッションドレンコックG/Kミツビシ
369税込406
1個
当日出荷
(MU00)ナット,フロント サス ミツビシ(MU00)ナット,フロント サスミツビシ(2件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
(MR20)BOOT,P/BRK ミツビシ(MR20)BOOT,P/BRKミツビシ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
(MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ(MD05)オイルパンドレンコックG/Kミツビシ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(1350)ラジエターキャップ ミツビシ(1350)ラジエターキャップミツビシ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
(MB68)マフラーガスケット ミツビシ(MB68)マフラーガスケットミツビシ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306 ビニルコードシース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ ミツビシ(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラミツビシ
159税込175
1個
当日出荷
(3200)ガスケット,T/F ミツビシ(3200)ガスケット,T/Fミツビシ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(MD31)ガスケット,Oフィラ ミツビシ(MD31)ガスケット,Oフィラミツビシ(2件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
(MD35)HOSE,ROCKER ミツビシ(MD35)HOSE,ROCKERミツビシ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ(MR45)メーターバルブ(シートベルト)ミツビシ(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 10mオーナンバ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
(MR65)HOLDER,SUNV ミツビシ(MR65)HOLDER,SUNVミツビシ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
(1370)ラジエータロワホース ミツビシ(1370)ラジエータロワホースミツビシ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
...