64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 標準条長(m)200 絶縁抵抗(MΩ/km)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000(水中)
1巻(200m)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

?ULの難燃性VW-11及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:青 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)14.4 仕上外径(mm)2.65 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)12 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8 導体構成(本/mm)21/0.18 導体外径(Φmm)0.95 導体公称断面積(mm2)0.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-38及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-53及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:赤 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-35及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:赤 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-29及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:紫 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)19.2 仕上外径(mm)3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)16 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 導体構成(本/mm)33/0.18 導体外径(Φmm)1.2 導体公称断面積(mm2)0.83 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-55及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:茶 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-25及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:赤 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)19.2 仕上外径(mm)3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)16 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 導体構成(本/mm)33/0.18 導体外径(Φmm)1.2 導体公称断面積(mm2)0.83 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-46及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シース:茶 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)34.8 仕上外径(mm)3.8 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93 導体構成(本/mm)41/0.26 導体外径(Φmm)1.9 導体公称断面積(mm2)2.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-48及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:灰 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)34.8 仕上外径(mm)3.8 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93 導体構成(本/mm)41/0.26 導体外径(Φmm)1.9 導体公称断面積(mm2)2.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-28及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)19.2 仕上外径(mm)3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)16 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 導体構成(本/mm)33/0.18 導体外径(Φmm)1.2 導体公称断面積(mm2)0.83 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)34.8 仕上外径(mm)3.8 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93 導体構成(本/mm)41/0.26 導体外径(Φmm)1.9 導体公称断面積(mm2)2.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-41及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黒 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)34.8 仕上外径(mm)3.8 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93 導体構成(本/mm)41/0.26 導体外径(Φmm)1.9 導体公称断面積(mm2)2.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-32及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黒 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-51及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:緑 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-33及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:緑 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-22及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黒 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)19.2 仕上外径(mm)3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)16 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 導体構成(本/mm)33/0.18 導体外径(Φmm)1.2 導体公称断面積(mm2)0.83 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-56及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-31及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:青 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-15及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:赤 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)14.4 仕上外径(mm)2.65 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)12 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8 導体構成(本/mm)21/0.18 導体外径(Φmm)0.95 導体公称断面積(mm2)0.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-62及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:白 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)58.5 仕上外径(mm)4.95 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)68 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8 導体構成(本/mm)104/0.26 導体外径(Φmm)3.06 導体公称断面積(mm2)5.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-10及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:灰 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)11.1 仕上外径(mm)2.45 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)9 導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 導体公称断面積(mm2)0.34 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-54及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:白 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-39及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:灰 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-18及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)14.4 仕上外径(mm)2.65 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)12 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8 導体構成(本/mm)21/0.18 導体外径(Φmm)0.95 導体公称断面積(mm2)0.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-34及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黄 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)26 仕上外径(mm)3.3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.31 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-16及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:白 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)14.4 仕上外径(mm)2.65 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)12 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8 導体構成(本/mm)21/0.18 導体外径(Φmm)0.95 導体公称断面積(mm2)0.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-49及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:青 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)46.4 仕上外径(mm)4.3 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)46 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06 導体構成(本/mm)65/0.26 導体外径(Φmm)2.4 導体公称断面積(mm2)3.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-5及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:赤 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)11.1 仕上外径(mm)2.45 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)9 導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 導体公称断面積(mm2)0.34 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-58及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黒 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)58.5 仕上外径(mm)4.95 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)68 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8 導体構成(本/mm)104/0.26 導体外径(Φmm)3.06 導体公称断面積(mm2)5.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-23及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:緑 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)19.2 仕上外径(mm)3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)16 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 導体構成(本/mm)33/0.18 導体外径(Φmm)1.2 導体公称断面積(mm2)0.83 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-30及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:灰 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)19.2 仕上外径(mm)3 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.9 概算質量(kg/km)16 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4 導体構成(本/mm)33/0.18 導体外径(Φmm)1.2 導体公称断面積(mm2)0.83 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-43及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黄 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)34.8 仕上外径(mm)3.8 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93 導体構成(本/mm)41/0.26 導体外径(Φmm)1.9 導体公称断面積(mm2)2.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-20及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:灰 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)14.4 仕上外径(mm)2.65 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)12 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8 導体構成(本/mm)21/0.18 導体外径(Φmm)0.95 導体公称断面積(mm2)0.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-45及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:白 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)34.8 仕上外径(mm)3.8 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93 導体構成(本/mm)41/0.26 導体外径(Φmm)1.9 導体公称断面積(mm2)2.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-57及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:青 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)58.5 仕上外径(mm)4.95 標準条長(m)153 絶縁体厚さ(mm)0.95 概算質量(kg/km)68 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8 導体構成(本/mm)104/0.26 導体外径(Φmm)3.06 導体公称断面積(mm2)5.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-14及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:黄 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)14.4 仕上外径(mm)2.65 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)12 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8 導体構成(本/mm)21/0.18 導体外径(Φmm)0.95 導体公称断面積(mm2)0.52 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-8及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シ-ス:橙 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)11.1 仕上外径(mm)2.45 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)9 導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 導体公称断面積(mm2)0.34 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。 シース:青 定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32) 許容電流(A)(30℃)11.1 仕上外径(mm)2.45 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)9 導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 導体公称断面積(mm2)0.34 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷