カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(16)
- 大見工業(12)
- 倉茂電工(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- KHD(8)
- 富士電線工業(7)
- 福電(6)
- JAPPY(5)
- カワイ電線(5)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 三ツ星(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「35sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥25,980税込¥28,5781巻(100m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システム用ケ-ブル
オーナンバ¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。色黒許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥89,980税込¥98,9781巻(100m)4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)
オーナンバ¥73,980税込¥81,3781巻(100m)4日以内出荷3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥26,980税込¥29,6781巻(100m)7日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV