カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
- フジクラ・ダイヤケーブル(20)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 大見工業(12)
- KHD(7)
- 富士電線工業(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 福電(6)
- JAPPY(5)
- カワイ電線(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 倉茂電工(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- FPC(3)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- マリンテック(3)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「35sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応