ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54色灰絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応