カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 弥栄電線(2)
  • 三ツ星(3)
  • 正和電工(1)
  • エスコ(7)
  • KOWA(宏和工業)(1)
  • 倉茂電工(11)
  • 品川電線(3)
  • 長岡特殊電線(12)
  • 日動工業(6)
  • SK11(6)
  • 川崎電線(4)
  • 伸興電線(3)
  • KHD(3)
  • カワイ電線(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
芯数(C)
  • 2(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2.7(1)
1.5・2.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 1.25 2芯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
m10 1.25 延長特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF