外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。
定格電圧(V)300以下
定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード