カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VSF(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • KHD(3)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ユーボン(1)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(1)
  • 三沢電線(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サトーパーツ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • ニチフ(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 200(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf0.75」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ105℃耐熱単心ビニルコ-ドオーナンバ
11,980税込13,178
1巻(200m)
5日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
関連キーワード
電線 0.75特集
  • 関連カテゴリ
  • VSF